Beli magnet pin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenko Push Pin Color Magnet (Magnet Warna)
    Rating:
    89% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp8.900

    Kenko Push Pin Color Magnet (Magnet Warna)
    Deskripsi:
    KENKO COLOR MAGNET CMN-208Harga 1 Set (1 Set = 8pcs)- Magnet yang kuat menempel- Kualitas dapat diandalkan- Cocok untuk digunakan di berbagai permukaan besi seperti (papan tulis putih, rak besi, dan kulkas)- Bisa digunakan untuk keperluan sekolah, rumah tangga, dan kantor
  2. Offis Magnet Papan Tulis
    24%
    Mulai

    Rp59.900

    Offis Magnet Papan Tulis
    atribut:
    • Type: Magnets
  3. ZRM Color Magnet Whiteboard (Magnet Papan Tulis)
    Mulai

    Rp7.900

    ZRM Color Magnet Whiteboard (Magnet Papan Tulis)
    atribut:
    • Width (cm): 6.5
    • Height (cm): 1
  4. Joyko Magnet Warna-Warni
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  5. Joyko Magnet
    Mulai

    Rp14.900

    Joyko Magnet
    Deskripsi:
    Magnet Warna Magnet Papan Tulis Joyko MN-2>Ukuran Produk : Diameter 1.1 cm x Tinggi 1.8 cm>Warna : Blue ( Biru ), Pink ( Merah Muda ), Green ( Hijau ), Orange ( Oranye )>Super Strong ( Super Kuat )>Mode of Powerful Neodymium Magnet ( Terbuat dari Magnet Neodymium yang kuat )>Easy to Hold Design ( Desain yang mudah Digenggam )
  6. Non Brand Magnet Neodymium
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  7. TRUSCO Magnet Neodymium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    Deskripsi:
    - It is a neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet.- As a sensor or motor part.
    atribut:
    • Thickness (mm): 6.0
    • Adsorption Ability (N): 53.90
    • Hole Diameter (mm): 7.0
    • Surface Magnetic Flux Density (T): 0.36
    • Outer Diameter d (mm): 18.0
  8. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  9. Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Strong Neodymium Magnet NdFeB Countersink Ring Hole N25 (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium ini adalah magnet dengan tenaga yang sangat kuat. Biasa digunakan untuk keperluan industri dan pabrik. Magnet neodymium ini hadir dalam bentuk bulat 20 x 3 mm dengan diameter lubang 5 mm
    atribut:
    • Material: Magnet Neodymium
    • Dimensions (mm): 10x10x3 mm
  10. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Rated Voltage (V): 220 (AC)
  11. TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Deskripsi:
    -A neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. -As a sensor or motor parts.
    atribut:
    • Materials (Magnet): Neodymium Magnet
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.36T
  12. Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Powerful Neodymium Magnet (Magnet Neodymium Industri)
    Deskripsi:
    Magnet neodymium merupakan magnet dengan daya tarik yang sangat kuat dan biasa digunakan pada ranah industri. Magnet yang dikenal sebagai NdFeB, NIB atau Magnet neo ini terbuat dari campuran logam neodymium yang banyak digunakan pada produk modern seperti pada hard disk drive, telepon seluler bahkan sistem audio dan video di televisi. Magnet ini hadir dalam bentuk bulat dengan ukuran 8x1 mm
    atribut:
    • Material: Neodymium
Daftar Harga magnet pin Terbaru October 2026
Kenko Push Pin Color Magnet (Magnet Warna)Rp8.900
Deli Magnet (Maknet)Rp31.900
Offis Magnet Papan TulisRp59.900
ZRM Color Magnet Whiteboard (Magnet Papan Tulis)Rp7.900
Joyko Magnet Warna-WarniRp6.900
Joyko MagnetRp14.900
Kenmaster Kabel RolRp109.900
MITSUYA Color Magnet (Magnet Warna)Rp81.900
Non Brand Magnet NeodymiumRp7.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp249.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait